Tendeur de chaîne Ebert Kettenspanntechnik 11203001

ROLL-RING tendeur de chaîne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ebert Kettenspanntechnik :11203001
Rubix :0241-1170232
EAN :0673766022212
TENDEUR ROLLRING 30DT PAS 19,05 POUR CHAINE ISO 12

Résumé technique

Documents

Détails articles : TENDEUR ROLLRING 30DT PAS 19,05 POUR CHAINE ISO 12


Le ROLL-RING ne nécessite pas de fixation, de boulons, de plaques ou de perçage. Résistant aux UV

Points forts

Fonctionne dans les deux sens. Peut être utilisé dans des environnements poussiéreux et sales. S'installe en quelques secondes.

Applications

Le ROLL-RING ne nécessite pas de fixation, de boulons, de plaques ou de perçage. Compatible avec toutes les chaînes à rouleaux de 1/8" à 5/16".

Informations techniques


Attributs
Code ISO12
Pas de chaîne19,05 mm
144,86 € HT
/ unité
173,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h