Tendeur de chaîne Ebert Kettenspanntechnik 11002601
ROLL-RING tendeur de chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ebert Kettenspanntechnik :11002601
Rubix :0241-1170229
EAN :0673766022021

Documents
Détails articles : TENDEUR ROLLRING 26DT PAS 15,87 POUR CHAINE ISO 10
Le ROLL-RING ne nécessite pas de fixation, de boulons, de plaques ou de perçage. Résistant aux UV
Points forts
Fonctionne dans les deux sens. Peut être utilisé dans des environnements poussiéreux et sales. S'installe en quelques secondes.
Applications
Le ROLL-RING ne nécessite pas de fixation, de boulons, de plaques ou de perçage. Compatible avec toutes les chaînes à rouleaux de 1/8" à 5/16".
Informations techniques
Attributs
| Code ISO | 10b |
|---|---|
| Profil | roll-ring |
| Nombre de dents | 26 |
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Forme du boîtier | court |
| Forme | profil elliptique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,44 € HT
/ unité
107,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h