Robinet à boisseau sphérique Festo VZBE-2-T-63-T-2-F0507-V15V15

Robinet

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZBE-2-T-63-T-2-F0507-V15V15
Rubix :0326-2561431
Fabricant :4809122
EAN :4052568275532
ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-2-T-63-T-2-F0507-V

Résumé technique

Typerobinet a boisseau spherique vzbe-2-t-63-t-2-f0507-v

Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-2-T-63-T-2-F0507-V


robinet à boisseau sphérique VZBE-2-T-63-T-2-F0507-V15V15 Acier inoxydable, 2/2 voies, diamètre nominal 2", bride de tête F0507, PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Conception=Robinet à boisseau sphérique 2 voies, Mode d'actionnement=mécanique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typerobinet a boisseau spherique vzbe-2-t-63-t-2-f0507-v
371,85 € HT
/ unité
446,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours