Tuyaux pour usage industriel - Accessoire R. Pons 3048.504

ROBINET JET DIFFUSEUR DN 40 ALUMINIUM M.36 X 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

R. Pons :3048.504
Rubix :7682-2044286
EAN :3613810030661
ROBINET JET DIFFUSEUR DN 40 ALUMINIUM M.36X2

Résumé technique

Typerobinet jet diffuseur

Documents

Détails articles : ROBINET JET DIFFUSEUR DN 40 ALUMINIUM M.36X2


Robinet d'incendie HUGJET DMFB (diffusion en nappe et jet droit), orifice ø 18/18 mm, entrée filetée Mâle. Compatible avec les équipements RIA et PIA. Robinet jet diffuseur mixte DMFB à 3 positions : arrêt - jet diffusé en nappe - jet droit. Se visse à l'extrémité de fûts de lances ou des abouts filetés des tuyaux semi-rigides des RIA / PIA. Conforme aux normes : NF EN 671-1 (sauf DN 65) et NF EN 15182-3. Matière : aluminium. Pression maxi de service : 16 bar.

Points forts

Contrôle qualité. Qualité matière et traitement thermique. Tests hydrauliques réalisés à 100% en production.

Applications

Métiers : industries pétrolières, chimiques, pétrochimies, pharmaceutiques, alimentaires, bâtiment, minières, agriculture, irrigation, aciéries, construction navales, citernes routières et ferroviaires pour le transport de produits liquides ou de pulvérulents.

Informations techniques


Attributs
Typerobinet jet diffuseur
241,65 HT
/ unité
289,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h