Références
Phantom :23.300.1000
Rubix :0707-0171226
EAN :8716563342922

Résumé technique
| Type | alésages traversants métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACH M10X1,5 23300 H.38DEG HSSE-V DIN371 PHANTOM
DIN 371, 60°, tige épaissie, angle de spirale 40°, pour trous borgnes, coupe 2,5 filets, angle de coupe 12-14°, longueur de coupe 10 filets, diminuant après le 5ème filet.
Informations techniques
Attributs
| Type | alésages traversants métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 24 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,08 € HT
/ unité
55,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h