Rivet aveugle Spartex 1598424818, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598424818
Rubix :U600-8296778
Fabricant :15984248 18
EAN :4043377301000


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X18 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,35 € HT
/ 500 unités
152,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
18 mm