Conditionnement de l'air - Accessoire Aventics 1827009639

Réservoir

Voir les informations techniques

Références

Aventics :1827009639
Rubix :J439-2354427
Fabricant :1827009639
RESERVOIR NL1-CLS-PNB-HO

Résumé technique

Détails articles : RESERVOIR NL1-CLS-PNB-HO


Le point de rosée sous pression doit être inférieur d'au moins 15 °C à la température ambiante et à la température du fluide et ne doit pas dépasser 3 °C. La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante pendant toute la durée de vie du produit.

Informations techniques


Attributs
Typeréservoir
Matièrepolycarbonate de zinc moulé sous pression (boîtier) ; caoutchouc acrylonitrile-butadiène (joint)
39,07 € HT
/ unité
46,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours