Références
Aventics :1827009336
Rubix :J439-2354439
Fabricant :1827009336

Détails articles : RESERVOIR NL4-CBS-PNB
Les unités de maintenance de la série NL d'Aventics conviennent à tous les domaines : en tant que composants individuels ou unités de maintenance assemblées, pour la préparation centralisée ou décentralisée de l'air comprimé, dans des versions compactes ou puissantes, pour une utilisation à haute ou basse température. Cette gamme offre une technologie complète et personnalisée de préparation de l'air comprimé. Elle comprend une option permettant de combiner chaque composant de la série pour obtenir la fonction souhaitée, ce qui permet d'adapter précisément les composants aux exigences de l'application.
Informations techniques
Attributs
| Type | réservoir |
|---|---|
| Matière | polycarbonate zinc moulé sous pression (réservoir);caoutchouc acrylonitrile butadiène (joint) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,63 € HT
/ unité
69,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h