Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BNI0067
Répartiteur actif BNI0067
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BNI0067
Rubix :4239-2657917
Fabricant :BNI0067
Documents
Détails articles : SWITCH ETHERNET 8 PORTS BNI TCP-952-000-E029
Les répartiteurs actifs BALLUFF assurent la distribution et la gestion fiable des signaux de capteurs et actionneurs sur les installations industrielles. Conçus pour les systèmes IO-Link et bus de terrain, ils simplifient le câblage tout en garantissant une communication efficace et sécurisée.
Répartiteur actif, Principe de fonctionnement = Répartiteur actif, Dimensions = 50 x 76,5 x 135 mm, Fixation = Montage sur profilé chapeau, Matériau du boîtier = Acier, revêtu, Interface = Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX, Tension d'emploi Ub = 12...48 VDC, Connexion emplacements = 8x RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles, Température ambiante = -20...60 °C, Classe de protection = IP30
Répartiteur actif, Principe de fonctionnement = Répartiteur actif, Dimensions = 50 x 76,5 x 135 mm, Fixation = Montage sur profilé chapeau, Matériau du boîtier = Acier, revêtu, Interface = Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX, Tension d'emploi Ub = 12...48 VDC, Connexion emplacements = 8x RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles, Température ambiante = -20...60 °C, Classe de protection = IP30
Points forts
Simplification du câblage terrain
Intégration facile aux réseaux industriels (IO-Link, bus)
Gain de temps à l’installation et maintenance
Conception robuste pour environnements exigeants
Amélioration de la fiabilité des installations
Intégration facile aux réseaux industriels (IO-Link, bus)
Gain de temps à l’installation et maintenance
Conception robuste pour environnements exigeants
Amélioration de la fiabilité des installations
Applications
Industrie : distribution des signaux capteurs/actionneurs
Automobile : gestion des lignes automatisées
Logistique : convoyeurs et systèmes de tri
Agroalimentaire : lignes de production automatisées
Machines spéciales : intégration simplifiée des équipements
Automobile : gestion des lignes automatisées
Logistique : convoyeurs et systèmes de tri
Agroalimentaire : lignes de production automatisées
Machines spéciales : intégration simplifiée des équipements
Informations techniques
Attributs
| Type | répartiteur actif |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 848,90 € HT
/ 10 unités
4 618,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

