Chariot industriel  Fimm 870007137

Remorque industrielle 1 essieu directeur équipée de dossiers et ridelles tube amovibles, 1000 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :870007137
Rubix :2413-7237341
EAN :3666025700669
REMORQUE 1000K DOS+RIDEL TUBE

Documents

Détails articles : REMORQUE 1000K DOS+RIDEL TUBE


Remorque industrielle de construction robuste en profilé d'acier de forte section. Traction manuelle ou mécanique grâce au timon à œil et sa poignée orientable. La couronne à billes garantie une excellente stabilité avec un angle de braquage de 2 x 45°. Equipée de frein de parking en série garantissant la sécurité de l'opérateur. Fabrication française de qualité

Informations techniques


Attributs
2 864,88 € HT
/ unité
3 437,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours