Régulateur SMC AR30-F03-B


Regulateur modulaire

Références
smc :AR30-F03-B
rubix :0338-2231868
REGULATEUR MODULAIRE AR30-F03-B
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR MODULAIRE AR30-F03-B


La série de régulateurs AR-B, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Regulateur modulaire

Informations techniques


Attributs
Poids0.3
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Type de raccordG
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,47 HT
/ unité
44,96 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs