Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker Legris 7100 08 10


Régulateur de débit BSPP 7100

Références
parker legris :7100 08 10
rubix :4439-2027214
ean :0820099322582
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 8
brand logo
Résumé technique
Type7100
Type de raccordG1/8

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 8


Banjo avec vis externe, connexion push-in:-réglage fiable et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de l'ajustement,-construction robuste pour une longévité améliorée,-corps en laiton traité extrêmement résistant aux agressions extérieures-température , étincelles, corrosion.
Raccord fonctionnel Pneumatique - D : 8MM - F : 14MM - F1 : 19MM - H : 50MM - H MAXI : 55MM - H1 : 24,5MM - L : 29MM - C : G1/8 - BOITIER : Laiton traité - BOUTONS DE VIS : Laiton nickelé - JOINTS : Nitrile - BOUTON DE RÉGLAGE : Laiton nickelé - PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 10BAR - PRESSION MINIMALE DE FONCTIONNEMENT : 0CE - PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 70CE

Points forts

• Amélioration de la productivité
• Débit maximal supérieur aux régulateurs standard
• Débit complet avec chute de pression minimale (modèle 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de la tige du cylindre
• 100% de fuite-testé dans la production
• Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduire l'air comprimé et la consommation d'énergie • exactitude et performance
• Réglage précis pour une régulation précise du débit, de l'ouverture initiale à la hauteur maximale
• Vitesse de déplacement de la tige de vérin constante
• Stabilité à long terme du débit
• Poids réduit (version polymère)
• Force mécanique et résistance à la corrosion avec la version en laiton nickelé • ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe: facile à régler sans outillage et verrouillable
• Vis de réglage encastrée: plus compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel: échappement ou entrée
• Bi-directionnel: réglage du débit d'air dans les deux sens
• 360 ° positionnement
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation d'usine
• Installations de montage de véhicules
• Aliments et boissons
• Semiconducteur
• Porter des vêtements
• Machines d'emballage
• Rail
• Commande pneumatique de cylindre
• Régulation de débit d'air comprimé à basse pression

Informations techniques


Attributs
Type7100
Type de raccordG1/8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,95 HT
/ unité
83,94 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs