Terminal de vanne SMC ARM11EL

Régulateur à collecteur

Voir les informations techniques

Références

SMC :ARM11EL
Rubix :0338-2087124
Fabricant :ARM11EL
EAN :3618035554244
BLOC D'EXTREMITE GAUCHE ARM11EL

Résumé technique

Typebloc d'extremite gauche arm11el

Détails articles : BLOC D'EXTREMITE GAUCHE ARM11EL


La série de collecteurs de régulation ARM est disponible dans les tailles standard 1000 et 2000 et le style modulaire est disponible dans les tailles 2500 et 3000. Les modèles standard sont disponibles avec 4 méthodes de raccordement et disposent d'une fonction de retour. Les modèles modulaires peuvent être montés librement sur une station de distribution et sont faciles à installer grâce à la nouvelle poignée.
Regulateur sur embase serie arm10/11

Informations techniques


Attributs
Typebloc d'extremite gauche arm11el
18,82 € HT
/ unité
22,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours