Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli 194002502

Kits de boîte de vitesses

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :194002502
Rubix :0240-1289343
Fabricant :194002502

Résumé technique

Rapport de réduction30:1
Taillew63
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT 30/W63 REF 194002502


Les séries VF/W sont connues dans le monde entier : elles ont réussi à combiner une qualité sans compromis avec une technologie de pointe et un bon rapport qualité-prix. Une flexibilité absolue est obtenue grâce au large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et d'interfaces de moteurs, tous proposés en standard. En outre, grâce à plusieurs techniques de fabrication brevetées, la série VF/W de Bonfiglioli se distingue par sa longue durée de vie et sa fiabilité. Enfin, notre série VF/W peut être complétée par la sélection d'une large gamme de moteurs électriques entièrement fabriqués par Bonfiglioli. Les moteurs asynchrones, qu'ils soient IEC ou compacts, peuvent être couplés à la série VF/W, offrant ainsi à nos clients une solution d'entraînement complète.

Points forts

•Solution économique
Faible niveau sonore
Grande capacité de charge de pointe
Espace de montage réduit
Longue durée de vie
Haute fiabilité
Un grand nombre de configurations possibles
Large plage de sélection des vitesses de sortie
Large plage de sélection du couple de sortie

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction30:1
Taillew63
Couple230 N.m
Poids8 kg
Typekit combiné vf/w
Forme de constructionkit
Couple adm.230 N.m
132,12 € HT
/ unité
158,54 € TTC