Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli 100680150

Reducteur Serie VF / W

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :100680150
Rubix :0240-1290135
Fabricant :100680150
REDUCTEUR BONFIGLIOLI VFHS49/P/18 REF 100680150

Résumé technique

Rapport de réduction18
Taille49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI VFHS49/P/18 REF 100680150


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction18
Taille49 mm
Couple59 N.m
Poids3 kg
Typeréducteur à vis sans fin
Diamètre d'axe creux25 mm
Diamètre de l'arbre25 mm
Forme de constructionmontage sur bride
Couple adm.43 N.m
346,96 € HT
/ unité
416,35 € TTC