Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli VF49P124P80B14B3

Reducteur Serie VF / W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bonfiglioli :VF49P124P80B14B3
Rubix :0240-1290030
Fabricant :200680188
REDUCTEUR BONFIGLIOLI VF49/P/24 - 80B14 REF 200680188

Résumé technique

Rapport de réduction24
Taille49
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI VF49/P/24 - 80B14 REF 200680188


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction24
Taille49
Couple88 N.m
Poids3 kg
Typereducteur bonfiglioli vf49/p/24 - 80b14 ref 200680188
Diamètre d'axe creux19 mm
Diamètre de l'arbre21,8 mm
Forme de constructionarbre
Entraxe de fixation100 mm
Couple adm.88 N.m
373,23 € HT
/ unité
447,88 € TTC