Pneumatique - Raccord rapide Festo RTU-PK-4/4

Connecteur de tube barbé

Voir les informations techniques

Références

Festo :RTU-PK-4/4
Rubix :0326-2045274
Fabricant :4806
EAN :4052568019181
EMBOUT CANNELE LAITON NICKELE JONCTION TUBE PA DN 4

Résumé technique

Raccordement 16 mm
Matièrelaiton (boîtier)
NormeROHS-COMPLIANT

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NICKELE JONCTION TUBE PA DN 4


Raccord pour tubes RTU-PK-4/4 Avec raccord cannelé pour tubes en plastique PP, PU, PR. Diamètre nominal=3,4 mm, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible (nécessaire ensuite pour la poursuite du fonctionnement), Raccordement pneumatique=PK-4, Remarque sur les matériaux=Conforme à RoHS

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16 mm
Matièrelaiton (boîtier)
NormeROHS-COMPLIANT
42,60 € HT
/ 10 unités
51,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h