Rayonnage lourd et à palettes Spartex 892482
Rayonnage charges lourdes G-RACK 2 Niveaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892482
Rubix :Z600-7331251
EAN :3660338450426


Résumé technique
| Type | kit suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 1983 kg |
| Nombre de niveaux | 2 |
Documents
Détails articles : G-RACK KIT SUIVANT 2 NIVEAUX 3000X2225X750
Une solution technique développée pour aménager efficacement votre espace de stockage selon les charges et les conditionnements de vos produits.
Lisses en acier peint RAL 7024
Charge admissible par niveau jusqu'à 3000kg, charge admissible par échelle jusquà 8000kg selon configuration
Notre gamme de rayonnage G-Rack se complète par plusieurs accessoires, vous permettant une sécurisation adaptée et un confort d’utilisation supérieur.
Composition des éléments modèle 2 niveaux dimensions 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100 :
- Kit départ 2 niveaux, 2 échelles non montées galvanisées, 4 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
- Kit suivant 2 niveaux, 1 échelle non montée galvanisée, 4 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
Fourni avec plaque de charge
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Il est important de suivre les instructions de la notice de montage sur notre modele G-RACK
Lisses en acier peint RAL 7024
Charge admissible par niveau jusqu'à 3000kg, charge admissible par échelle jusquà 8000kg selon configuration
Notre gamme de rayonnage G-Rack se complète par plusieurs accessoires, vous permettant une sécurisation adaptée et un confort d’utilisation supérieur.
Composition des éléments modèle 2 niveaux dimensions 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100 :
- Kit départ 2 niveaux, 2 échelles non montées galvanisées, 4 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
- Kit suivant 2 niveaux, 1 échelle non montée galvanisée, 4 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
Fourni avec plaque de charge
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Il est important de suivre les instructions de la notice de montage sur notre modele G-RACK
Produits certifiés conformes selon les normes EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 et EN15878 afin de garantir une entière sécurité et une excellente qualité
Points forts
Robustesse, sécurité et modularité.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 1983 kg |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Hauteur | 3000 mm |
| Longueur | 2225 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Poids | 62,11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,98 € HT
/ unité
748,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours