Lime spatule grattoir Mob 0941300101, Longueur: 300 mm | Forme: Demi-rond | Section: 30 x 8,5 mm
Râpe Demi-Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0941300101
Rubix :0146-0007914
EAN :3303800941373

Documents
Détails articles : RAPE DEMI RONDE 941GP 300MM
Râpe mironde.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Type de taille | grosse piqûre |
| Section | 30 x 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,30 € HT
/ 6 unités
263,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
