Pièces et accessoires nettoyeurs de sols Kärcher 4.777-402.0

Rampe d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :4.777-402.0
Rubix :0222-7192623
Fabricant :4.777-402.0
EAN :4039784572034
SUCEUR DROIT 940MM

Résumé technique

Typerampe d’aspiration karcher droite 940 mm

Documents

Détails articles : SUCEUR DROIT 940MM


Rampe d’aspiration Karcher droite 940 mm

Informations techniques


Attributs
Typerampe d’aspiration karcher droite 940 mm
741,90 € HT
/ unité
890,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours