Pièces et accessoires nettoyeurs de sols Kärcher 4.777-078.0

Rampe d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :4.777-078.0
Rubix :0222-7192628
Fabricant :4.777-078.0
EAN :4054278241463
SUCEUR EN FORME DE V 1200MM

Résumé technique

Typerampe d’aspiration karcher en v 1200 mm

Documents

Détails articles : SUCEUR EN FORME DE V 1200MM


Rampe d’aspiration Karcher en V 1200 mm

Informations techniques


Attributs
Typerampe d’aspiration karcher en v 1200 mm
1 069,79 € HT
/ unité
1 283,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours