Rallonge pour taraud EGA Master 38218
Rallonge pour taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38218
Rubix :1304-5499433
Fabricant :38218
EAN :8412783382181

Documents
Détails articles : RALLONGE 1/2' - 125 MM INOX
RALLONGE 1/2" - 125 MM (5") INOX SS420
Rallonge inox 1/2" EGA Master 38218, longueur 360 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 360 mm |
|---|---|
| Connexion | carré 1/2' |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,79 € HT
/ unité
76,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
