Références
Stahlwille :77390002
Rubix :K642-5272115
EAN :4018754048984
Détails articles : PORTE-OUTILS A CLIQUET T.2 12915 CAP.4,6-8 ACIER CHROME
Toutes les pièces sont en acier chromé.
PORTE-OUTILS AVEC CLIQUET
Points forts
-Avec cliquet
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,34 € HT
/ unité
71,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


