Rallonge pour cliquet, douille SAM RA-211, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 12.5 mm | Longueur: 100 mm
Rallonge 1/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :RA-211
Rubix :0149-5181755
EAN :3272670529595
Documents
Détails articles : RALLONGE 1/4 100 MM
Finition polie chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Diamètre | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,10 € HT
/ 5 unités
52,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


