Rack à panneaux Fimm 820007088, Modèle: Rack à panneaux | Nombre d'éléments: 8
Rack à panneaux 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :820007088
Rubix :2413-7069817
EAN :3666025200060




Documents
Détails articles : RACK 500KG 1380X800 2 RIDELLES 800MM
Rack à panneaux de capacité 8 ridelles - 7 compartiments de 70 mm.
Plateau en médium recouvert d'une tôle électro zinguée.
Ridelles D.
28 mm, 3 hauteurs au choix.
Rouleaux d'entrée facilitant le glissement des panneaux.
CU : 500 kgDimensions utiles plateau : 1380x800 mmHauteur plateau/sol : 60 mm
Plateau en médium recouvert d'une tôle électro zinguée.
Ridelles D.
28 mm, 3 hauteurs au choix.
Rouleaux d'entrée facilitant le glissement des panneaux.
CU : 500 kgDimensions utiles plateau : 1380x800 mmHauteur plateau/sol : 60 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Rack robuste destiné au stockage et à la manutention de panneaux (bois, placo, tôle, verre).
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Hauteur | 860 mm |
| Longueur | 1380 mm |
| Modèle | rack à panneaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,25 € HT
/ unité
833,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
