Références
SMC :KQ2Y08-02NS
Rubix :0338-2274982
Fabricant :KQ2Y08-02NS
EAN :3618036039900

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL FILET LN M1/4 CO TUBE 8 TUBE 8
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Té d'écoulement mâle.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 8
Dimension de l'orifice : 1/4
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Option : Aucun
Scellant : S (avec produit d'étanchéité pour filetage)
Bouton de déclenchement : Type rond
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 8
Dimension de l'orifice : 1/4
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Option : Aucun
Scellant : S (avec produit d'étanchéité pour filetage)
Bouton de déclenchement : Type rond
Points forts
Accepte les tubes en FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
Fluide : air, eau
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable.
Fluide : air, eau
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 |
| Raccordement 2 | r1/4 |
| Matière | laiton c3604, pbt, pp (corps);laiton (goujon, guide);acier inoxydable (mandrin, guide, joint);pbt (guide);pom (pince, bouton de déclenchement);nbr (joint, o-ring, joint) |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,50 € HT
/ 10 unités
119,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours