Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2Y08-01NS

Raccords

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2Y08-01NS
Rubix :0338-2504289
Fabricant :00984769
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2

Résumé technique

Type de filetager
Raccordement 18
Raccordement 2r1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

Accepte les tubes en FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
Fluide : air, eau
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable.

Informations techniques


Attributs
Type de filetager
Raccordement 18
Raccordement 2r1/8
Matièrec3604;pbt;pp
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
63,20 HT
/ 10 unités
75,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours