Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2L06-01NS1
Raccords
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2L06-01NS1
Rubix :0338-2250076
Fabricant :KQ2L06-01NS1

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L06-01NS1
KQ2L, Raccords instantanés de couleur blanche - Coudé mâle
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
| Matière | laiton + nickel chimique |
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Filetage | r1/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,40 € HT
/ 10 unités
53,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours