Technique de connexion pneumatique - Accessoire Festo MKVV-PG-36-B
Raccord de conduit de protection pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MKVV-PG-36-B
Rubix :0326-2579651
Fabricant :19116
EAN :4052568066888

Détails articles : RACCORD FILETE GAIN E MKVV-PG-36- -B
Raccord fileté de gaine de protection MKVV-PG-36-B pour tuyau de protection. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord de conduit de protection pneumatique |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (métrique) | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,44 € HT
/ unité
100,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours