Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 840562

RACCORD TÉ NON ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CONIQUE (COURT)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :840562
Rubix :C600-2161776
EAN :3660338060274
RACC INST TOUT LN TE FIXE INEGAL TUBE 8 M1/4 CO TUBE 8

Résumé technique

Type de filetagebspp
Raccordement 18
Raccordement 2g1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST TOUT LN TE FIXE INEGAL TUBE 8 M1/4 CO TUBE 8


Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C.
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.

Points forts

PRESSION : -0,99 BAR / 20 BAR. TEMPÉRATURE : -20° C À +80° C.
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspp
Raccordement 18
Raccordement 2g1/4
Matièrelaiton nickelé
Diamètre de raccordement1/4 ''
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
6,77 HT
/ unité
8,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h