Raccords filetés Mecaline 842950
RACCORD T EGALE FEMELLE - INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842950
Rubix :C600-2162061
EAN :3660338063190

Documents
Détails articles : RACC HP140 I316 TE F1/8
Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Raccord t egal femelle cyl d.1/8 inox
Applications
Pour fluides alimentaires et industries chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox 316l |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/8 |
| Pression de service | 140 bar |
| Température maxi | 300 °C |
| Température mini | -110 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,72 € HT
/ unité
34,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h