Raccords filetés Parker 0904 21 34
Legris Réduction mâle BSPT / femelle BSPP
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0904 21 34
Rubix :7826-2298151
Fabricant :0904 21 34
EAN :0820099152356
Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION M1' CO F1/2
Connexion d'un élément fileté et d'un élément taraudé de diamètre différent.
Disponible du filetage 1/4" au filetage 1".
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.103
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 1 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.103
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,23 € HT
/ unité
13,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h