Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi S6510-12-1/2
RACCORD S6510
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :S6510-12-1/2
Rubix :3294-2302750
Fabricant :S6510 12-1/2


Résumé technique
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Raccordement 2 | 12 |
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/2 CO TUBE 12
Matériaux : Corps et pince laiton OT nickelé - Joint torique NBR - bague d’étanchéité PTFE / NBR / PA
Raccordement : Série 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Série 6000 : Gaz conique ISO 7 ( BSPT ) Gas cylindrique ISO 228
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Raccordement 2 | 12 |
| Matière | laiton |
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € HT
/ unité
5,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h