Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi S6510 10-1/4

RACCORD S6510

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :S6510 10-1/4
Rubix :3294-2302748
Fabricant :S6510 10-1/4
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/4 CO TUBE 10

Résumé technique

Type de filetagebspp
Raccordement 11/4
Raccordement 210
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/4 CO TUBE 10


Matériaux : Corps et pince laiton OT nickelé - Joint torique NBR - bague d’étanchéité PTFE / NBR / PA Raccordement : Série 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Série 6000 : Gaz conique ISO 7 ( BSPT ) Gas cylindrique ISO 228

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspp
Raccordement 11/4
Raccordement 210
Matièrelaiton nickelé
Diamètre de raccordement1/4 ''
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Filetageg1/4
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
2,86 € HT
/ unité
3,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h