Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi 6800 8-10

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :6800 8-10
Rubix :3294-2302673
Fabricant :6800 8-10
RACCORD INST LAITON NI REDUCTION TUBE MALE D8 TUBE 10

Résumé technique

Type de filetagebspt
Raccordement 1tubo 8 mm
Raccordement 2stelo 10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI REDUCTION TUBE MALE D8 TUBE 10


Raccord à emboîtement - Réducteur à embout pour tube - tube de 8 mm à 10 mm

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspt
Raccordement 1tubo 8 mm
Raccordement 2stelo 10 mm
Matièrelaiton;nbr;ptfe
Diamètre de raccordement10 ''
Diamètre extérieur du tube métrique14 mm
Filetage10 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
3,00 € HT
/ unité
3,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h