Raccord instantané pneumatique SMC KQ2VT12-02AS

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2VT12-02AS
Rubix :0338-2174524
RACCORD BANJO TRIPLE HAUT D12MM KQ2VT12-02AS

Résumé technique

Matièrea (laiton)
Raccordement 112
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD BANJO TRIPLE HAUT D12MM KQ2VT12-02AS


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrea (laiton)
Raccordement 112
Raccordement 212
151,65 HT
/ 5 unités
181,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours