Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2S12-04AS

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2S12-04AS
Rubix :0338-2174474
Fabricant :00983651
EAN :3618036050530
RACC INST 6PC LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/2 CO TUBE 12

Résumé technique

Type de filetager
Raccordement 1r 1/2
Raccordement 212
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST 6PC LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/2 CO TUBE 12


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Montage / démontage rapide.

Applications

Pour le vide et l'air comprimé. Convient également pour l'eau.

Informations techniques


Attributs
Type de filetager
Raccordement 1r 1/2
Raccordement 212
Matièrea (laiton)
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
35,30 HT
/ 5 unités
42,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h