Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KXH04-M5

Raccord instantane rotatif série KX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KXH04-M5
Rubix :0338-2056284
Fabricant :KXH04-M5
EAN :3618036021929
RACCORD ROTATIF KXH04-M5

Résumé technique

Type de filetagem
Raccordement 14 mm
Raccordement 2m5x0,8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD ROTATIF KXH04-M5


Les raccords instantanés rotatifs de la série KX sont livrés avec un système de double guidage à billes pour les applications à grande vitesse. La série KX offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. KX est compatible avec les applications pour le vide ou pour la pression.
Raccord instantane rotatif serie kx

Informations techniques


Attributs
Type de filetagem
Raccordement 14 mm
Raccordement 2m5x0,8
Matièrepbt
Diamètre extérieur du tube métrique4 mm
Filetagem5x0,8
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
145,62 € HT
/ 2 unités
174,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours