Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 884301

RACCORD INOX TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CYLINDRIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884301
Rubix :P600-2413269
EAN :3660338377280
RACC INST TOUT IX 316 TE INEGAL JT VITON TUBE 6 M1/4 CY TUBE 6

Résumé technique

Type de filetagecylindrique
Raccordement 16
Raccordement 2g1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST TOUT IX 316 TE INEGAL JT VITON TUBE 6 M1/4 CY TUBE 6


Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.

Applications

- Automatisation avec lavage
- Industrie agroalimentaire
- Produits chimiques, Petro chimie, Pharmaceutique
- Médical
- Vide

Informations techniques


Attributs
Type de filetagecylindrique
Raccordement 16
Raccordement 2g1/4
Matièreinox
233,15 HT
/ 5 unités
279,78 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours