Raccord à compression Mecaline 869418

Raccord équerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :786853
Mecaline :869418
Rubix :C600-2290854
EAN :3660338231551
RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M1/2 CO TUBE 12

Résumé technique

Diamètre de raccordementr1/2 ''
Diamètre de raccordement 212 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M1/2 CO TUBE 12


Corps et écrou en laiton nickelé, bicone en laiton. Montage des tubes en polyuréthane, polyamide, cuivre, aluminium, et acier.
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr1/2 ''
Diamètre de raccordement 212 mm
Matièrelaiton nickelé/laiton
Type de filetageconique
92,80 € HT
/ 10 unités
111,36 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours