Raccord à compression Mecaline 869412
Raccord équerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :734365
Mecaline :869412
Rubix :C600-2290848
EAN :3660338231490


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r1/8 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 8 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M1/8 CO TUBE 8
Corps et écrou en laiton nickelé, bicone en laiton. Montage des tubes en polyuréthane, polyamide, cuivre, aluminium, et acier.
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r1/8 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 8 mm |
| Matière | laiton nickelé/laiton |
| Type de filetage | conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,20 € HT
/ 20 unités
110,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours