Raccord à compression Mecaline 858618

Raccord équerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :858618
Rubix :C600-2212330
EAN :3660338136887
RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M1/2 CO TUBE 18

Résumé technique

Diamètre de raccordementr1/2 ''
Diamètre de raccordement 218 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M1/2 CO TUBE 18


Corps et écrou en laiton nickelé, bicone en laiton. Montage des tubes en polyuréthane, polyamide, cuivre, aluminium, et acier.
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr1/2 ''
Diamètre de raccordement 218 mm
Matièrelaiton nickelé/laiton
Type de filetageconique
155,90 € HT
/ 10 unités
187,08 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours