Raccord à compression Parker C3BPL4/6-1/8

Hannifin Raccord à emboîtement

Voir les informations techniques

Références

Parker :C3BPL4/6-1/8
Rubix :0331-2072017
Fabricant :C3BPL4/6-1/8
EAN :0886357117277
RACCORD COIFFE LAITON NI COUDE M1/8 CO TUBE 6X4

Résumé technique

Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Diamètre de raccordement 24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COIFFE LAITON NI COUDE M1/8 CO TUBE 6X4


Cette gamme de Parker Legris est dotée d'un système d'étanchéité qui garantit une excellente étanchéité et un écoulement complet. Les raccords PL pour tubes flexibles sont entièrement réutilisables. Ils offrent une excellente compatibilité avec une grande variété de fluides.
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : R1/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 4x6
Division : Division Europe des raccords basse pression
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe à 90°
Poids : 0.022

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Diamètre de raccordement 24 mm
Matièrelaiton
Type de filetagebspt
130,40 € HT
/ 20 unités
156,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h