Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 883885
RACCORD ÉQUERRE ÉGAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :840548
Mecaline :883885
Rubix :P600-2412418
EAN :3660338372896

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE UNION TUBE 4
Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Applications
Pour fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Longueur | 17,5 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Couleur | argent |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 16 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,24 € HT
/ unité
5,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h