Références
Festo :QS-16
Rubix :0326-2179577
Fabricant :153036
EAN :4052568031398

Résumé technique
| Raccordement 1 | for 16 mm o.d. pipe |
|---|---|
| Matière | pbt (boîtier) ; pom (bague de déverrouillage) ; nbr (joint) ; acier inoxydable hautement allié (griffe de retenue du tube) |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 16
Raccord enfichable QS-1/2-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | for 16 mm o.d. pipe |
|---|---|
| Matière | pbt (boîtier) ; pom (bague de déverrouillage) ; nbr (joint) ; acier inoxydable hautement allié (griffe de retenue du tube) |
| Température mini | -10 °C |
| Raccordement 2 | 16 |
| Température maxi | 80 °C |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,79 € HT
/ unité
15,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours