Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G3/8-10-20
Raccord enfichable en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-G3/8-10-20
Rubix :0326-2579426
Fabricant :132056
EAN :4052568027087

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSL-G3/8-10-20
Raccord instantané en L QSL-G3/8-10-20 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=6,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,00 € HT
/ 20 unités
175,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours