Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo CQD-12/15/18/22
Raccord enfichable CQ
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CQD-12/15/18/22
Rubix :0326-2578263
Fabricant :177717
EAN :4052568075620
Détails articles : REPARTITEUR CQD-12/15/18/22
Répartiteur CQD-12/15/18/22 avec 4 bouchons. Diamètre nominal=18,6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 7 bar, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 15 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | cq |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,36 € HT
/ unité
70,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours