Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-Y-3G14-F

Raccord en Y

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-Y-3G14-F
Rubix :0326-2562656
Fabricant :8030228
EAN :4052568063306
RACCORD EN Y NPFC-Y-3G14-F

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN Y NPFC-Y-3G14-F


Raccord en Y NPFC-Y-3G14-F Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/4
Profily
Raccordement 211,5
41,20 € HT
/ 10 unités
49,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours