Références
Camozzi :7540 12
Rubix :3294-2302703
Fabricant :7540 12

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 12
Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 12 |
|---|---|
| Matière | technopolymere |
| Longueur | 56 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 12 |
| Température maxi | 100 °C |
| Pression de service | 14 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,71 € HT
/ unité
11,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
