Raccord instantané pneumatique Festo QSLL-1/2-10

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLL-1/2-10
Rubix :0326-2577755
Fabricant :190664
EAN :4052568042967
RACCORD COUDE LONG QSLL-1/2-10

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSLL-1/2-10


Raccord coudé long QSLL-1/2-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/2
Profilstandard
Raccordement 210
13,26 HT
/ unité
15,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours